Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 36VA 2 Ausg. 87.2mm x 48.5mm x 60mm 750g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 36VA 2 Ausg. 87.2mm x 48.5mm x 60mm 750g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707431
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/2/12
EAN/GTIN:
     5059041794862
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 36VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 87.2mm
Breite = 48.5mm
Tiefe = 60mm
Abmessungen = 87.2 x 48.5 x 60mm
Gewicht = 750g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
36VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
87.2mm
Breite:
48.5mm
Tiefe:
60mm
Abmessungen:
87.2 x 48.5 x 60mm
Gewicht:
750g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, printtrafo 36va, 1707431, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VCM36212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 27,02*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,03*
Lager 108
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 31,99*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 32,06*
6 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 383,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.