Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 36/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 36 VA 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131022
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537581
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 36/2/12 Printtransformator 1 x 230V 2 x 12 V/AC 36 VA 1.5A

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
1.5 A
36 VA

Kategorie: Printtransformator
Gewicht: 0.75 kg
Ausgangsspannung: 12 V/AC
Inhalt: 1 St.
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 12 V/AC
Ausgangsstrom: 1.5 A
Anzahl Eingänge: 1 x
Anzahl Ausgänge: 2 x
Eingangsspannung: 230 V
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 1 x 230 V
Frequenz: 50 až 60 Hz
Typ: VCM 36/2/12
Wirkungsgrad: 83 %
Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105
Produkt-Art: Printtransformator
Prüfspannung: 500 V
Anschluss: Löten
Leistung (Details): 36 VA
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE)
Hersteller-Nr.: VCM36/2/12
EAN: 4016138537581
Beschriftungsfeld vorhanden: ja
Besonderheiten: Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite: 76 mm
Farbe: gelb
Farbname: lemon
für Format: C4
Greifloch: nein
Höhe hinten: 256 mm
Höhe vorne: 27 mm
Lieferung gefaltet: nein
Marke: Han
Material: PS (Polystyrol)
Tiefe: 239 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 27,02*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,03*
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 31,99*
1 Tag
44
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 32,06*
Lager 1039
8
1
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.