Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block VCM 36/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 36 VA 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-710495-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VCM 36/2/12
EAN/GTIN:
     4016138537581
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Block VCM 36/2/12 Printtransformator 1 x 230 V 2 x 12 V/AC 36 VA 1.5 A

EI 66/23 Printtransformator VCM 36 VA

1 x 230 V
2 x 12 V/AC
1.5 A
36 VA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 1.5 A · Ausgangsspannung: 12 V/AC · Eingangsspannung (num): 230 V · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 0.75 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=105 · Leistung: 36 VA · Prüfspannung: 500 V · Prüfzeichen: C-UL-US, ENEC 10 (VDE) · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad (Details): 83 %

Hinweis:
Maßbild und Anschlussbelegung siehe technisches Datenblatt
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Prüfzeichen:
C-UL-US|ツ| ENEC 10 (VDE)
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 12 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
VCM 36/2/12
Eingangsspannung (num):
230 V
Ausgangs-Strom:
1.5 A
Ausgangsspannung:
12 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
36 VA
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=105
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
Wirkungsgrad (Details):
83 %
RoHS-konform:
Ja
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Prüfspannung:
500 V
Gewicht:
0.75 kg
Produkt-Art:
Printtransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 18,31*
€ 27,02*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,03*
12
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 31,99*
2 Tage
44
1
Frei Haus
ab € 20,55*
€ 32,06*
7 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 38,78*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.