Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0316-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26412
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0316-00-05
EAN/GTIN:
     4016138094848
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Steckverbinder mit Schraubverriegelung und innenliegender Zugentlastung. Gute EMV-Eigenschaften.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Schrauben
Herst.-Teilenr.:
09-0316-00-05
Typ:
09-0316-00-05
Temperaturbereich:
-40 - +90 °C °C
Nennstrom:
6 A
Serie:
680
Bauform:
Buchse, Einbau
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
AWG:
20
Kontaktmaterial:
versilbert
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Vernickelt
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 4,37*
€ 6,90*
ab € 3,03*
€ 4,53*
€ 5,00*
ab € 3,03*
€ 4,53*
€ 3,90*
ab € 3,43*
€ 5,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,69*
€ 8,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 1080 000 000
ab € 1,63*
Zubehör
Binder
09 0313 00 05
ab € 3,72*
Zubehör
Binder
09 0317 00 05
ab € 5,44*
Zubehör
Binder
09-0139-70-05
ab € 6,84*
Zubehör
Binder
99 2013 00 05
ab € 5,72*
Zubehör
Binder
02-0055-000
ab € 0,112*
Zubehör
Binder
02-0055-001
ab € 0,1691*
Zubehör
Binder
99-2013-02-05
ab € 5,65*
Zubehör
Binder
01-0146-001
ab € 0,64*
Zubehör
Binder
01-5006-001
ab € 2,76*
Zubehör
Binder
08-2671-000-000
ab € 1,51*
Zubehör
Binder
04-0186-009
ab € 0,66*
Zubehör
Binder
09 0141 70 05
ab € 6,64*
Zubehör
Binder
07 0010 010 0
ab € 7,08*
Zubehör
Binder
09 0313 02 05
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.