Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 09-0998-00-05 Rundstecker Buchse, Einbau Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D26335
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09-0998-00-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
· Steckverbinder werden von vorne in den Montageausschnitt eingesetzt und von hinten verschraubt
· Befestigung mit Sechskantmutter.
Features:
IP40
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP40
Verschluss:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
09-0998-00-05
Typ:
09-0998-00-05
Temperaturbereich:
-55 - +125 °C °C
Nennstrom:
3 A
Serie:
710
Bauform:
Buchse, Einbau
Einbaubohrung Ø:
M10 x 0.75
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Gesamtpolzahl:
5
max. Querschnitt:
0.25 mm²
AWG:
24
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,60*
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 7,61*
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,63*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,32*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 5,65*
€ 11,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 7,91*
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 5,29*
Zubehör
Binder
99-0995-102-05
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.