Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 710 Subminiature Rundsteckverbinder Stecker 5-polig / 3.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-469109
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0995-100-05
EAN/GTIN:
     5059041956352
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Anzahl der Kontakte = 5
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Subminiature
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP40
Nennstrom = 3.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Bajonett
Gehäusematerial = Polymer
Kontaktbeschichtung = Gold
Kontaktmaterial = Messing

Kabelstecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Subminiature
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
3.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Bajonett
Gehäusematerial:
Polymer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 469109, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99099510005, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0998-00-05
ab € 4,77*
Zubehör
Binder
99-0996-100-05
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.