Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99-0995-100-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 710 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-738759-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0995-100-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Binder 99-0995-100-05 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 5 Serie (Rundsteckverbinder): 710 1 St.

Subminiatur-Rundsteckverbinder Serie 710

IP40

· Steckverbinder mit schneller Bajonett-Verriegelung
· Schutzart: IP40
· Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung
· Steckverbinder-Ø 12 mm.

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 4 mm · Kabel-Ø (min.): 3 mm · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Nennspannung: 125 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 5 · Querschnitt (max.): 0.25 mm² · Schutzart: IP40 · Serie (Rundsteckverbinder): 710 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): 55 °C · Verschlussart (Details): Bajonett

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
5
Kabel-Ø-Bereich:
3 - 4 mm
Querschnitt-Bereich:
0.25 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP40
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Rundsteckverbinder):
710
Herst.-Teilenr.:
99-0995-100-05
Typ (Hersteller-Typ):
99-0995-100-05
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
125 V
Querschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl (num):
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
24
Kabel-Ø (max.):
4 mm
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Verschlussart (Details):
Bajonett
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
55 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Weitere Suchbegriffe: binder, 99-0995-100-05, 469-109
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,54*
1
€ 4,00*
ab € 5,83*
€ 8,76*
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 8,77*
1
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 10,20*
Lager 102
125
1
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0998-00-05
ab € 4,77*
Zubehör
Binder
99-0996-100-05
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.