Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 09 0998 00 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 09 0998 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 09 0998 00 05
Einbaubuchse, 5-polig, Lötkelch, Bajonettverriegelung, gerade, 09 0998 00 05
Artikel-Nr.:
     4502-67F4650
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0998 00 05
EAN/GTIN:
     4099889731460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Subminiatur-Rundsteckverbinder Typ Binder 710. Mit Bajonett-Verriegelung; Kontaktstift: CuZn, Kontaktbuchse: CuSn, Kontaktoberfläche: vergoldet, Anschlüsse: zum Löten, max. 0,25 qmm, Buchsenkörper und Flanschgehäuse: PA 66 nach UL 94 V-0, Steckerkörper: PBT nach UL 94 V-0, Kabelgehäuse: PA 12 nach UL 94 HB, Bemessungsspannung: 125 V, Prüfstoßspannung: 1750 V, Isolationswiderstand: 10 GOhm, Schutzart: IP 40, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C, Steckzyklen: min. 500. Flanschdosen Typ 710. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsstrom (+40 °C), für Kabeldurchlass): 09-0998-00-05, 5polig, 3,0 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaubuchse
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Montage:
Leiterplattenmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Verriegelung:
Bajonettverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00135 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,08*
€ 7,57*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 7,58*
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 7,61*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,29*
1 Tag
32
€ 14,99*
ab € 5,61*
€ 11,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 7,90*
Zubehör
Binder
99-0995-100-05
ab € 5,25*
Zubehör
Binder
99-0995-102-05
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.