Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 0998 00 05 SOCKET, PANELMONTAGE, 5POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1122379
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 0998 00 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Flanschdose
Flanschsteckdose
Rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 710 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Einbaubuchse
  • Kontaktmaterial: Bronze
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötbuchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, binder flanschdose 5pol, rundsteckverbinder sonstige, flanschdose binder, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 09 0998 00 05, 1122379, 112-2379
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 5,06*
    € 7,60*
    € 6,90*
    ab € 4,76*
    € 7,61*
    € 5,90*
    ab € 4,77*
    € 7,63*
    1 Tag
    17
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 8,32*
    Lager 139
    32
    € 14,99*
    ab € 5,65*
    € 11,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,50*
    € 13,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,10*
    € 10,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,65*
    € 6,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    99-0995-100-05
    ab € 7,91*
    Zubehör
    Binder
    99-0995-100-05
    ab € 5,29*
    Zubehör
    Binder
    99-0995-102-05
    ab € 3,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.