Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-0995-102-05 RUNDSTECKER, 5POS, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2949837
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-0995-102-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Verschluss: Bajonett
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: 710 Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelstecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Lötstift
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BINDER, 99-0995-102-05, 2949837, 294-9837
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,05*
    € 10,34*
    € 5,90*
    ab € 5,80*
    € 10,37*
    Lager 139
    117
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 10,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,90*
    € 5,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Binder
    09-0998-00-05
    ab € 4,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.