Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 121000G 121000G Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung Ø 5mm 6.3A 250 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D19425
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     121000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Aufsteckkappe mit axial angeschweißten Drahtenden.
Lieferumfang:
1 Stück
Hinweise:
Benötigt werden pro Sicherung 2 Stück.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
121000G
Nennstrom:
6.3 A
Anzahl Sicherungen:
1
Passend für:
Feinsicherung Ø 5 mm
Nennstrom (Details):
6.3 A
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe: ESKA, Feinsicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0482*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0556*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0501*
€ 0,0942*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,274*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0482*
€ 0,0574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,0509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.