Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack ESKA 121000G Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung Ø 5mm 6.3A 250 V/AC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117645
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     121000G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
100er Pack ESKA 121000G Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung Ø 5mm 6.3A 250 V/AC

Kategorie: Sicherungshalter
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 6.3 A
Passend für: Feinsicherung Ø 5 mm
Anzahl Sicherungen: 1
Inhalt: 1 St.
Nennstrom (Details): 6.3 A
Produkt-Art: Sicherungshalter
Typ: 121000G
Hersteller-Nr.: 121000G
EAN: - - - - - - - - -
Rastermaß: 2,54 mm
Nennstrom: 4 A
Nennspannung: 125 V

Weitere Suchbegriffe: ESKA, 121000G
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0676*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0507*
€ 0,078*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0502*
€ 0,0939*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0436*
€ 0,273*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,45*
€ 20,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,36*
€ 17,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.