Sicherungshalter für Printmontage Typ Bulgin FX0321. Für G-Sicherungen 5 x 20 mm; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 6,3 A. Typ: FX0321, Sicherungshalter
Lieferung ohne Verschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ: 831 in stehender Bauform, für Leiterplattenanschluss, nach IEC 60127-6 und UL 512, Stiftab...
Lieferung ohne Verschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ: 820 nach IEC 60127-6 und UL 512, mit Zentralbefestigung M 12,7 x 1,5, Anschlüsse: Löt- Ste...
Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Littelfuse/Wickmann Typ: 647 mit Lötanschlüssen und Befestigungsloch für Schraube 3 mm. Grenzwert: 6,3 A/250 V Isolierteil: Thermoplast (PA 6.6), UL...
Lieferung ohne Kappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ: 646, mit Leiterpl.-Anschlüssen mit Befestigungsloch für Schraube 3,0 mm. Grenzwert: 6,3 A/250 V, Iso...
Lieferung ohne Verschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ: 830 in liegender Bauform, für Leiterplattenanschluss, nach IEC 60127-6 und UL 512, Stiftab...