Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe, 5 mm, 6.3 A, Leiterplattenmontage, 121000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteckkappe, 5 mm, 6.3 A, Leiterplattenmontage, 121000G
Aufsteckkappe, 5 mm, 6.3 A, Leiterplattenmontage, 121000G
Artikel-Nr.:
     4502-46G6600
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     121000G
EAN/GTIN:
     4099889127782
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Für eine Sicherung werden 2 Aufsteckkappen benötigt, Aufsteckkappe, 121000G, ESKA Erich Schweizer Aufsteckkappe für ø 5 mm Sicherungseinsätze. Messing, versilbert mit axial angeschweißten Drahtenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Aufsteckkappen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Für Sicherung:
5 mm
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP00
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Deckel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0305*
€ 0,0482*
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0556*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0501*
€ 0,0942*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0438*
€ 0,274*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,22*
€ 17,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 55,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.