Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0731/P Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 3 Serie (Rundsteckverbinder): PX07 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17589
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0731/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Die Serie Standard Buccaneer sind sehr robuste Steckverbinder für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.
Features:
Einfache Montage
Kein Spezialwerkzeug erforderlich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Nennspannung:
277 V
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
38.1 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0731/P
Typ:
PX0731/P
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX07
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
3
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 13,17*
€ 8,95*
ab € 8,92*
€ 13,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,22*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3253
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0730/S
ab € 11,92*
Zubehör
Bulgin
PX0732/S
ab € 13,95*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0765/S
ab € 8,73*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,52*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,47*
Zubehör
Bulgin
PX0756/S
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.