| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-468686 Herst.-Nr.: 468686 EAN/GTIN: 5056070996083 |
| |
|
| | |
| Produkttyp = Crimpzange Betätigung = Hand Zur Verwendung mit = QM Rundsteckverbinderkontakte Drahtgröße AWG = 24 → 16AWG Ratsche = Nein Gesamtlänge = 220 mm
Zange und Crimpzange mit Zwangssperre. Für einteilige und zweiteilige QM-Kontakte geeignet. Mit der Crimpzange können auch Kontakte für die Serie industrielle, abgedichtete Rundsteckverbinder, gemäß IP67 und die industrielle Steckverbinder-Serie mit Schutzart IP68 (489-526) gecrimpt werden. Anleitung wird mit dem Werkzeug mitgeliefert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Crimpzange | Betätigung: | Hand | Zur Verwendung mit: | QM Rundsteckverbinderkontakte | Drahtgröße AWG: | 24 → 16AWG | Ratsche: | Nein | Gesamtlänge: | 220 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koaxialsteckverbinder-Crimpzange, LWL-Crimpzange, TNC-Crimpzange, Twinax-Crimpzange, Crimp Kombinationszange, Crimp Kombizange, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsen crimpzange, 468686, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 56112005501, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools |
| | |
| |