Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer Kabelverschraubung Grau, Weiß, Gelb 3.5mm/ 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-575753
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     SA3253
EAN/GTIN:
     5059041852814
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gewindegröße = PG13.5
Kabeldurchmesser max. = 9mm
Kabeldurchmesser min. = 3.5mm
Farbe = Grau, Weiß, Gelb
Serie = Buccaneer
Betriebstemperatur min. = -20°C
Anzahl der Teile = 3
Standards = RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70 °C.

Zubehör für Bulgin Maxi Buccaneer. Eine Serie von einzelnen Komponenten und Kits, die kompatibel mit Maxi Buccaneer-Steckverbindern sind.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
PG13.5
Kabeldurchmesser max.:
9mm
Kabeldurchmesser min.:
3.5mm
Farbe:
Grau, Weiß, Gelb
Serie:
Buccaneer
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Anzahl der Teile:
3
Standards:
RoHS-kompatibel
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70 °C.
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, 575753, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Bulgin, SA3253, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,31*
€ 2,19*
1 Tag
20
pro Paket
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,28*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.