Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0734 Rundstecker Schutzkappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740302-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0734
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0734 Rundstecker Schutzkappe 1 St.

Standard Buccaneer - Verschlusskappe mit Außengewinde

Diese Verschlusskappe dient zum aufrechterhalten der Schutzart IP68 bei ungesteckten Zustand der Serie "Standard Buccaneer".

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bulgin
Passend für Steckverbinder:
ESKA Bulgin Serie Standard Buccaneer
Herst.-Teilenr.:
PX0734
Typ (Hersteller-Typ):
PX0734
Anschlusswinkel:
180 °
Stecker (am Gerät):
BNC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder buccaneer, Bulgin, PX0734, 841-8995, ESKA-Bulgin
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,19*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,41*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,49*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 3,35*
Lager 102
74
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.