| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5260718 Herst.-Nr.: 12237 EAN/GTIN: 5059045901310 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Klemme Zur Verwendung mit = Buccaneer-Serie
Zubehör für Bulgin Mini Buccaneer. Professionelle Zubehörserie für Bulgin Mini Buccaneer einschließlich Dichtungskappen, Zugentlastungen und Kabelverschraubungen. Kappe beinhaltet Tragegurt und behält ihre sichere Abdichtung Zugentlastung für Kabelstecker oder -buchsen als Alternative zur Kabelverschraubungsmutter; bietet Platz für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5–7 mm und 7–9 mm. Kabelverschraubung mit Schutzart IP68; bietet Platz für 1 x 3,5–5 mm, 1 x 6–8 mm und 1 x 7–9 mm Kabeldurchmesser. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Klemme | Zur Verwendung mit: | Buccaneer-Serie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, zugentlastung ip 68, knickschutz (netzwerktechnik), 5260718, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder Zubehör, Bulgin, 12237, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,45* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,05* | € 4,21* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 2,19* | € 4,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|