Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0731/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0731/P
Stecker, 3-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0731/P
Artikel-Nr.:
     4502-70F5200
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0731/P
EAN/GTIN:
     4099889738049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Stecker, PX0731/P, Bulgin Flexkabel-Anschluss Features * Passt zu einem Flexkabelanschluss * Schraubensicherungsring * Stecker * Leitende Masse an 3 Kontaktsteckern * Standard-Kabelabnahme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
4,0 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
3-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.03157 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,14*
€ 13,17*
€ 8,95*
ab € 8,92*
€ 13,20*
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,22*
1 Tag
130
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 16,97*
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3253
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0730/S
ab € 11,92*
Zubehör
Bulgin
PX0732/S
ab € 13,95*
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,02*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0765/S
ab € 8,72*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,52*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,47*
Zubehör
Bulgin
PX0756/S
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.