Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0733 Rundstecker Schutzkappe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740289-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0733 Rundstecker Schutzkappe 1 St.

Standard Buccaneer - Verschlusskappe mit Innengewinde

Diese Verschlusskappe dient zum aufrechterhalten der Schutzart IP68 bei ungesteckten Zustand der Serie "Standard Buccaneer".

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Bulgin
Passend für Steckverbinder:
ESKA Bulgin Serie Standard Buccaneer
Herst.-Teilenr.:
PX0733
Typ (Hersteller-Typ):
PX0733
Anschlusswinkel:
180 °
Stecker (am Gerät):
BNC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Schutzkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,61*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,65*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 2,67*
Lager 102
424
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
SA3253
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin
PX0842/A
ab € 14,86*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.