Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0410/08P/6065 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 8 Serie (Rundsteckverbinder):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17478
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/08P/6065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder

Hinweise:
Kontakte müssen separat bestellt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Kabel-Ø (max.):
6.5 mm
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Nennspannung:
125 V
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
19 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0410/08P/6065
Typ:
PX0410/08P/6065
Nennstrom:
5 A
Serie:
PX04
Kabel-Ø (min.):
6 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
8
Anschluss:
Crimpen + Löten
Gesamtpolzahl:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Gehäuse-Material:
PA
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,70*
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 7,72*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 13,40*
2 Tage
157
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0413/08S
ab € 5,54*
Zubehör
Bulgin
PX0410/08S/6065
ab € 5,88*
Zubehör
Bulgin
PX0411/08S/6065
ab € 5,09*
Zubehör
Bulgin
PX0412/08S
ab € 4,89*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,19*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.