Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0483 Rundstecker Klemmring Serie (Rundsteckverbinder): PX04 4 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-740815-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0483 Rundstecker Klemmring Serie (Rundsteckverbinder): PX04 4 Paar

Klemmring und Gummitülle

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Kabel-Ø (max.): 7 mm · Kabel-Ø (min.): 5 mm · Serie (Rundsteckverbinder): PX04

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 Paar
Kabel-Ø-Bereich:
5 - 7 mm
Marke:
Bulgin
Serie (Rundsteckverbinder):
PX04
Herst.-Teilenr.:
PX0483
Typ (Hersteller-Typ):
PX0483
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Kabel-Ø (min.):
5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker Klemmring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Bulgin, PX0483, 426-1271, ESKA-Bulgin
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 2,23*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,55*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,30*
€ 2,78*
Lager 102
78
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
1 Stück enthält 4 Paar (ab € 0,4975* pro Paar)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.