Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/08P/6065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/08P/6065
Stecker, 8-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, PX0410/08P/6065
Artikel-Nr.:
     4502-70F5038
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/08P/6065
EAN/GTIN:
     4099889737493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Rundsteckverbindungen Serie 400 Buccaneer Typ Bulgin PX04. Mit flexiblem Kabelanschluss; Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Material: Polyamide UL 94 V-0, Schutzart: IP 68, Betriebstemperaturbereich: –40 bis +80 °C. Kontakte müssen separat bestellt werden. Steckergehäuse mit Stiftkontakteinsatz Typ PX0410. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Bemessungsspannung/-strom, Kabeldurchmesser): PX0410/08P/6065, 8polig, 125 V AC/DC/5,0 A, 6,0 bis 6,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Gehäusematerial:
Polyamid
Kabeldurchmesser:
6 bis 6,5 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.01204 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, serie px04 steckverbinder, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Stecker, Kabelsteckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,70*
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 7,72*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,84*
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 13,40*
2 Tage
157
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0413/08S
ab € 5,54*
Zubehör
Bulgin
PX0410/08S/6065
ab € 5,88*
Zubehör
Bulgin
PX0411/08S/6065
ab € 5,09*
Zubehör
Bulgin
PX0412/08S
ab € 4,89*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,19*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.