| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-181045 Herst.-Nr.: PX0413/08S EAN/GTIN: 5059045893424 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Montagetyp = Rückseitenmontage Steckergröße = Mini Stecker / Buchse = Buchse Kontakt Gender = Buchsenkontakt Anschlussart = Crimp, Löt Schutzart = IP68 Nennstrom = 5.0A Gehäuseausrichtung = Gerade Betriebsspannung = 125 V Gehäusegröße = 19 Gehäusematerial = Polymer Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt Kontaktmaterial = Kupfer
Es ist darauf zu achten, dass Kontakte und Stecker/Buchsen mit gleicher zulässigen Stromstärke gewählt werden. Stecker und Buchsengehäuse für die Rückwandmontage. Passend für Kabelsteckverbinder Einlochbefestigung Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Montagetyp: | Rückseitenmontage | Steckergröße: | Mini | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt Gender: | Buchsenkontakt | Anschlussart: | Crimp, Löt | Schutzart: | IP68 | Nennstrom: | 5.0A | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Betriebsspannung: | 125 V | Gehäusegröße: | 19 | Gehäusematerial: | Polymer | Geschirmt / Ungeschirmt: | Ungeschirmt | Kontaktmaterial: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, 181045, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041308S, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,54* | € 10,73* | | | | | 48 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,25* | € 21,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,32* | € 24,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|