Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Bulgin Buccaneer 400 19 Mini Rundsteckverbinder Stecker 8-polig / 5.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-4260931
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0410/08P/6065
EAN/GTIN:
     5059041590266
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = Mini
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp, Löt
Schutzart = IP68
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 125 V
Gehäusegröße = 19
Gehäusematerial = Polymer
Zugentlastung = Ja
Kontaktmaterial = Kupfer

Es ist darauf zu achten, dass Kontakte und Stecker/Buchsen mit gleicher zulässigen Stromstärke gewählt werden. Rundsteckverbinder der Serie Buccaneer 400 von Bulgin. Die robusten Rundsteckverbinder der Serie Buccaneer 400 von Bulgin sind ideal für raue Umgebungen geeignet. Mit ihrem Schutz vor eindringenden Medien gemäß Schutzart IP68 sind sie vollständig vor den Elementen geschützt und dagegen abgedichtet. Ein gerändelter Verriegelungsring gewährleistet sicheres Stecken und eine manipulationssichere Verbindung. Eine Staubschutzkappe für zusätzlichen Schutz ist ebenfalls separat erhältlich. Diese Rundsteckverbinder sind kompakt und eignen sich ideal für industrielle Anwendungen, bei denen eine Bauweise mit kleinen Abmessungen erforderlich ist. Rundsteckverbinder sind als Stecker und Buchsen erhältlich. Beide Arten nehmen je nach Anwendung entweder Crimp- oder Lötkontakte auf. (Kontakte müssen separat bestellt werden.) Steckverbinder der Serie Buccaneer 400 von Bulgin passen zu flexiblen Kabel- oder Einbausteckverbindern des jeweils anderen Typs. Eigenschaften und Vorteile. Robuste Ausführung Kompakte Bauweise Flammhemmende Polyamid-Materialien gemäß UL94 V-0 Gemäß IP68 abgedichtete elektrische Steckverbinder nach EN 60529 Starke, haltbare Zugentlastung für maximale Kabelhaltekraft Wasser- und staubdicht Strom – 1 A, 5 A und 8 A, je nach Anzahl der Pole Spannung – 50 V, 125 V und 250 V, je nach Anzahl der Pole Sichere und manipulationssichere Verbindung Crimp- und Lötkontakte. Anwendungen. Aufgrund ihres ausgezeichneten Schutzes vor Umwelteinflüssen eignen sich die industriellen Steckverbinder der Serie Buccaneer 400 bestens für raue Arbeitsumgebungen, die ein höheres Maß an Schutz erfordern. Einige der häufigsten technischen Einsatzgebiete sind:. Industriepumpen Zylinder und Ventile Sensoren und Schalter Motoren und Lüfter Schweißgeräte Boots- und Schifffahrtsausstattung Navigationsgeräte Industrielle Automatisierung Werkzeuge und Maschinen Prozesssteuerung Tragbare und Notbeleuchtung. Umgebungsbedingungen. Bulgin-Buccaneer-Rundsteckverbinder sind gemäß Schutzart IP68 vor eindringenden Medien geschützt. Dies bedeutet, dass sie im gesteckten Zustand vollständig gegen Staub abgedichtet und wasserdicht sind. Geeignet für den Einsatz in einigen der schwierigsten Umgebungen. Häufig gestellte Fragen. F – Gibt es empfohlenes Werkzeug? A – Hand-Crimpzange ; 841-8715 841-8715 wird für beste Ergebnisse empfohlen. Ein Positionierungswerkzeug ist je nach Größe des Kontakts ebenfalls anzuraten ; 841-8724 841-8724 ist ein Positionierwerkzeug 1-A-Kontakte (10- und 12-polige Steckverbinder) ; 841-8727 841-8727 ist ein Positionierwerkzeug 5-A-Kontakte (4-, 6- und 8-polige Steckverbinder) ; 841-8721 841-8721 ist ein Positionierwerkzeug 8-A-Kontakte (2- und 3-polige Steckverbinder) F – Gibt es weiteres Zubehör? A – Es ist eine Staubschutzkappe mit Gewinde erhältlich, die zusätzlichen Schutz bietet, wenn die Steckverbinder nicht genutzt werden. Siehe Teilenummer ; 4261-237 4261-237
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
Mini
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp, Löt
Schutzart:
IP68
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
125 V
Gehäusegröße:
19
Gehäusematerial:
Polymer
Zugentlastung:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: PX04-Rundsteckverbinder, PX04-Steckverbinder, Rundsteckverbinder PX04, Serie PX04 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, serie px04 steckverbinder, 4260931, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Bulgin, PX041008P6065, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,23*
€ 7,70*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,07*
€ 7,72*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,70*
€ 7,84*
€ 4,00*
ab € 6,51*
€ 13,40*
2 Tage
157
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0413/08S
ab € 5,54*
Zubehör
Bulgin
PX0410/08S/6065
ab € 5,88*
Zubehör
Bulgin
PX0411/08S/6065
ab € 5,09*
Zubehör
Bulgin
PX0412/08S
ab € 4,89*
Zubehör
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin
PX0483
ab € 1,19*
Zubehör
Bulgin
SA3348
ab € 0,66*
Zubehör
Bulgin
SA3348/1
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.