Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0736/S Rundstecker Kupplung, gerade Gesamtpolzahl: 2 Serie (Rundsteckverbinder): PX 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D17293
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0736/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Die Serie Standard Buccaneer sind sehr robuste Buchse "mit Schnellverschlussring" für ein- und dreiphasige Anwendungen in einer Vielzahl von rauhen Betriebsumgebungen wie bei Arbeiten im Abwasser und im Wasser, im Hoch-/Tiefbau, in Gas-/Erdölwerken, in der Außenbeleuchtung und allgemeinen Anwendungen in der Industrie.
Features:
einfache Montage
kein Spezialwerkzeug erforderlich
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Kabel-Ø (max.):
9 mm
Nennspannung:
277 V
Schutzart:
IP68
Durchmesser:
38.1 mm
Herst.-Teilenr.:
PX0736/S
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Nennstrom:
10 A
Serie:
PX
Kabel-Ø (min.):
3 mm
Bauform:
Kupplung, gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Polzahl:
2
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
2
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid 6.6
Produkt-Art:
Rundstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,55*
€ 20,41*
1
€ 5,90*
ab € 11,03*
€ 20,71*
2 Tage
95
1
Frei Haus
ab € 15,97*
€ 23,88*
2 Tage
395
1
€ 14,99*
ab € 14,36*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,03*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,35*
Zubehör
Bulgin
PX0735/P
ab € 6,57*
Zubehör
Bulgin
PX0737/P
ab € 10,39*
Zubehör
Bulgin
PX0764/P
ab € 14,07*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,54*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,45*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.