Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0736/S RUNDBUCHSE, 2POL, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-314213
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0736/S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Verschluss: -
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Rundsteckverbindergehäuse: Kabelbuchse
  • Produktpalette: Buccaneer Standard Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Nickel
  • Rundkontakt: Schraubbuchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, rundsteckverbinder sonstige, buccaneer-steckverbinder 2 polig, Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, BULGIN LIMITED, PX0736/S, 314213, 314-213
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 11,70*
    € 17,35*
    € 8,95*
    ab € 11,79*
    € 17,37*
    € 5,90*
    ab € 10,94*
    € 21,25*
    1 Tag
    72
    Frei Haus
    ab € 15,89*
    € 23,63*
    Lager 139
    373
    € 14,99*
    ab € 14,34*
    € 26,41*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,41*
    € 31,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,51*
    € 27,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,53*
    € 24,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,54*
    € 23,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,52*
    € 22,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,95*
    € 20,17
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,61*
    € 19,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0734
    ab € 1,27*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0735/P
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0737/P
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0764/P
    ab € 14,15*
    Zubehör
    Bulgin
    PX0733/PX0734
    ab € 3,54*
    Zubehör
    Bulgin
    12237
    ab € 1,46*
    Zubehör
    RS Pro
    468686
    ab € 66,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.