Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PX0735/P Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX07 Gesamtpolzahl: 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bulgin
Bulgin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910117071
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0735/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PX0735/P Rundstecker Stecker, Einbau Serie (Rundsteckverbinder): PX07 Gesamtpolzahl: 2 1St.

Kategorie: Rundstecker
Bauform: Stecker, Einbau
Gesamtpolzahl: 2
Anschluss: Schrauben
Inhalt: 1 St.
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 277 V
Kontaktmaterial: Messing vernickelt
Kabel-Ø (max.): 9 mm
Kabel-Ø (min.): 3 mm
Gehäuse-Material: Polyamid 6.6
Schutzart: IP68
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 38.1 mm
Polzahl: 2
Serie: PX07
Kabel-Ø-Bereich: 3 - 9 mm
Produkt-Art: Rundstecker
Anschlusswinkel: 180 °
Typ: PX0735/P
Herst.-Teilenr.: PX0735/P
Hersteller-Nr.: PX0735/P
EAN: - - - - - - - - -
Übergangswiderstand < 1 m?

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,30*
€ 14,97*
€ 6,90*
ab € 10,45*
€ 14,98*
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 16,50*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 16,86*
Lager 1039
41
€ 6,99*
ab € 17,48*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0733
ab € 1,14*
Zubehör
Bulgin
PX0734
ab € 1,27*
Zubehör
Bulgin
PX0736/S
ab € 10,94*
Zubehör
Bulgin
PX0733/PX0734
ab € 3,54*
Zubehör
Bulgin
12237
ab € 1,46*
Zubehör
RS Pro
468686
ab € 66,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.