Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL6 LED 170lm 456541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C86283
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4003189565410
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 6 LED besteht aus robustem Kunststoff. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Die mitgelieferte orange Vorsatzscheibe und der 110° schwenkbare Leuchtkopf ermöglichen einen flexiblen Einsatz z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Der wiederaufladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 6 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion gem. VDE 0108 ist vorhanden.
Features:
Lichtstrom 170 lm
Notlichtfunktion
Staub- und spritzwassergeschützt
Lieferumfang:
Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Abm. Hinweis:
mit Halterung
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
120 mm (mit Halterung)
Breite:
104 mm
Gewicht:
1100 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
170 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
5 h
Leistung (Details):
3 W
LEDs:
2
Batterien:
Blei-Gel Akku
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Wasserdicht:
Nein
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 - 60 Hz, 12/24 V
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 175,61*
2 Tage
45
1
Frei Haus
ab € 168,44*
€ 198,32*
4 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 177,35*
€ 207,67*
1
Frei Haus
ab € 181,62*
€ 207,73*
1
Frei Haus
ab € 180,59*
€ 211,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,02*
€ 204,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,58*
€ 199,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
114706
ab € 4,49*
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.