Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL6 LED 170 lm 456541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-868365-BP
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4003189565410
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
AccuLux LED Akku-Handscheinwerfer SL6 LED 170 lm 456541

Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion SL6 LED

Lichtstrom 170 lm
Notlichtfunktion
Staub- und spritzwassergeschützt

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 6 LED besteht aus robustem Kunststoff. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich. Die mitgelieferte orange Vorsatzscheibe und der 110° schwenkbare Leuchtkopf ermöglichen einen flexiblen Einsatz z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte. Der wiederaufladbare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 6 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion gem. VDE 0108 ist vorhanden.

Ausstattung:
Staub- und spritzwassergeschützt · Fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite · Robustes Kunststoffgehäuse · Schwenkbarer Leuchtkopf · Extrem leicht und ergonomisch · Notlichtfunktion schaltet sich beim Stromausfall ein · Automatische Umschaltfunktion der 3 W LED auf die LED-Pilotlampe · 4-stufige Ladezustandsanzeige · Schutzklasse ll · IP 54 · Hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 2 · Batterien: Blei-Gel Akku · Gewicht: 1100 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Leuchtdauer (High): 5 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 150 m · Lichtstrom (High): 170 lm · Produkt-Abmessungen, Hinweis: mit Halterung · Produktabmessung, Breite: 104 mm · Produktabmessung, Höhe: 245 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
Leuchte · Ladestation · Netzkabel · 12/24 V Adapter mit 1,90 m Kabel · Farbscheibe orange · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 120 x 104 x 245 mm (mit Halterung)
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Höhe:
245 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
mit Halterung
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
104 mm
Marke:
AccuLux
Leuchtmittel-Typ:
LED
Farbe:
schwarz | rot
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
5 h
Lichtstrom (High):
170 lm
Leistung (Details):
3 W
Anzahl LEDs (Details):
2
Batterien:
Blei-Gel Akku
Wasserdicht (Details):
Nein
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 - 60 Hz|ツ| 12/24 V
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Akku-Handscheinwerfer
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 171,21*
1
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 171,23*
1
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 178,17*
3 Tage
8
1
€ 5,80*
ab € 163,42*
€ 191,01*
Lager 102
24
1
Frei Haus
ab € 164,95*
€ 193,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,39*
€ 224,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,56*
€ 207,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,95*
€ 196,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,50*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.