Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handscheinwerfer SL 6 LED Set 456541, mit Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Bord


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handscheinwerfer SL 6 LED Set 456541, mit Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Bord
Handscheinwerfer SL 6 LED Set 456541, mit Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Bord
Artikel-Nr.:
     4502-07L4455
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4099891441043
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Lieferung inkl. Ladestation, Netzkabel, Kabel mit Bordnetzstecker (12/24 V DC), Vorsatzscheibe orange, Aufladbare Handscheinwerfer Typ AccuLux SL 6 LED Set. Mit 3,0 W Power LED und fokussiertem Lichtstrahl, in robustem Kunststoffgehäuse mit 110° schwenkbarem Leuchtkopf, wartungsfreiem Blei-Gel Akku, Sicherheits-Notlichtfunktion, automatischer Umschaltung auf die LED-Pilotlampe; Ladespannung: 230 VAC oder 12/24 VDC. Schutzart: IP 54, Laserklasse: 1, Schutzklasse: II, Leuchtmittel Hauptlampe: 3,0 W Power LED, Leuchtdauer Hauptlampe/Blinkbetrieb: ca. 5,0/10 h, Lichtstrom Hauptlampe: 170 lm, Leuchtweite: ca. 170 m, Leuchtdauer Pilotlampe: ca. 75 h, Ladezeit: ca. 15 h, Maße: 104 x 245 x 120 mm, Gewicht: 1,1 kg. Typ: 456541, Handscheinwerfer SL 6 LED Set
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Batterie:
Blei-Gel
Breite:
120 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
245 mm
Lichtstrom:
170 lm
Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
104 mm
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 140,84*
€ 171,21*
1
Frei Haus
ab € 146,46*
€ 171,23*
1
Frei Haus
ab € 151,24*
€ 178,17*
2 Tage
10
1
€ 5,80*
ab € 163,42*
€ 191,01*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 189,29*
€ 220,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,36*
€ 262,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,12*
€ 242,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,29*
€ 225,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MAPROM
SW - NEONORANGE
ab € 4,50*
Zubehör
MAPROM
KSI_114707
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.