Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C66546 Herst.-Nr.: 2890S EAN/GTIN: 4046719302079 |
| |
|
| | |
| Diese Premium Vollsichtbrille bietet auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässigen Schutz. Das ergonomische Design und die weichen Materialien sorgen für hohen Komfort und somit für eine hohe Trageakzeptanz. Features: Klare Polycarbonat-Scheibe Schutz vor Gasen und Feinstaub UV-Schutz Hinweise: Diese Premium Vollsichtbrille bietet auch unter schwierigen Einsatzbedingungen zuverlässigen Schutz. Das ergonomische Design und die weichen Materialien sorgen für hohen Komfort und somit für eine hohe Trageakzeptanz Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Scheibentönung: | klar | Normen: | DIN EN 166-1 | Besonderheiten: | mit Antibeschlag-Schutz + mit Antikratz-Schutz + inkl. UV-Schutz | Material: | Polycarbonat | EN Norm: | EN 166-1 | DIN-Norm: | DIN 166-1 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 3M, 7000061924, B002ZXV8ZG |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,01* | € 12,31* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,464* | € 13,794* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,005* | € 14,325* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,89* | € 14,56* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,64* | € 15,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|