Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-23069211 Herst.-Nr.: 7000061924 EAN/GTIN: 4046719302079 |
| |
|
| | |
| Vollsichtbrille AS,AF,UV,PC,klar 2890S Verwenden Sie die 3M GoggleGear Vollsichtbrillen Serie 2890 als Augenschutz mit hervorragendem Sichtfeld und geringer Beschlagbildung in heißen oder feuchten Umgebungen.Unsere modernen, schlanken Vollsichtbrillen sind mit einem breiten, elastischen Nylonband versehen, das sich einfach verstellen lässt, um einen bequemen, dichten Sitz zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Material Glas: | Polycarbonat (PC) | Material Rahmen: | sonstige | Farbe der Gläser: | farblos | Verspiegelt: | nein | Beschlagfrei: | nein | Farbe des Rahmens: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Gesichtsschutz, Brille |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 10,01* | € 12,52* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 11,544* | € 14,084* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,965* | € 14,585* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,88* | € 14,83* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,65* | € 15,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 145,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|