Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Rope Rescue 1977-10 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 10, XL EN


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64213
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1977-10
EAN/GTIN:
     4005781197730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Elasthan-Rücken für perfekte Passform
Atmungsaktiv
Gepolsteter Knöchelschutz
Hinweise:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Polyamid + Polyurethan
Material (Handrücken):
Elasthan
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
XL (10)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe xl, FerdyF, Rope Rescue, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 28,53*
1 Tag
6
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 20,65*
€ 28,54*
2 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,95*
€ 30,87*
6 Tage
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 36,70*
€ 49,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paar
ab 3 Paar
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,87*
€ 26,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,10*
€ 21,54
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 9,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.