Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FerdyF. Rope Rescue 1977-9 Clarino®-Kunstleder Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C64211
Hersteller:
     FerdyF.
Herst.-Nr.:
     1977-9
EAN/GTIN:
     4005781197723
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Elasthan-Rücken für perfekte Passform
Atmungsaktiv
Gepolsteter Knöchelschutz
Hinweise:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + schwarz
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Polyamid + Polyurethan
Material (Handrücken):
Elasthan
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Rot + Schwarz
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
L (9)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Sport-Handschuhe, Sporthandschuhe, Trainings-Handschuhe, Trainingshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe l, FerdyF, Rope Rescue, Schutzhandschuhe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 15,05*
€ 22,18*
2 Tage
17
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 22,19*
3 Tage
1000
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 30,76*
7 Tage
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,07*
€ 40,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,63*
€ 25,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,86*
€ 23,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,41*
€ 23,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,81*
€ 22,38
pro Paar
ab 25 Paar
€ 18,23*
€ 21,69
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.