Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C51792 Herst.-Nr.: F0130910JA EAN/GTIN: 8710364052349 |
| |
|
| | |
| Die Dremel 910 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (165 °C) mit tropfsicherer Präzisionsklebedüse.Wegen ihrer Kompaktheit und guten Ergonomie (T-Handgriff, stabiler Stand, ausklappbarer Standfuß) ist diese Heißklebepistole ideal für leichte Heimwerkerarbeiten rund ums Haus geeignet, wie z.B. Kleben von Keramik, Holz, Kunststoff, Glas usw. Features: Klebestick-Ø 7 mm Aufschmelztemperatur 165 °C Lieferumfang: 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (7mm). Weitere Informationen: | | Tiefe: | 150 mm | Länge: | 140 mm | Breite: | 37 mm | Aufheizzeit: | 5 min | Gewicht: | 240 g | Schmelz-Temperatur: | 165 °C | Förderleistung (max.): | 5 g/min | Klebestick-Ø: | 7 mm | Förderleistung (max.) (Details): | 5 g/min | Aufheizzeit (max.): | 300 s | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Betriebsspannung: | 100 - 240 V | Produkt-Art: | Heißklebepistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 08710364052349, Dremel, 910 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 12,10* | € 16,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,24* | € 16,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,26* | € 17,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,61* | € 17,17* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,52* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|