Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Heißklebepistole 910-3 Kompaktwerkzeug (165 °C) mit 3 Zubehöre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-F0130910JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     F0130910JA
EAN/GTIN:
     8710364052349
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole dremel
heißklebepistole
DREMEL® Heißklebepistole 910-3 Kompaktwerkzeug (165 °C) mit 3 Zubehöre
Weitere Informationen:
Maschinengewicht:
0.24 kg
Produktbeschreibung:
Kompakt-Heißklebepistole – Für feines und schnelles Kleben b
Vorteile:
Die Dremel 910 ist eine Hochtemperatur-Heißklebepistole (165
Inhalt:
Dremel Heißklebepistole 910 | 3 x Dremel Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperaturen (7 mm | Bedienungsanleitung
Vorteile des Sets::
Der Tropfschutz verhindert Klebstoffspuren auf dem Projekt, | Der T-Griff ermöglicht eine optimale Werkzeugbalance zur ein | Auftragen von Klebstoff auf verschiedene Materialien wie Ker
Tags:
Heißklebepistole
Spannung:
100 - 240 V
Gewicht:
0.24 kg
Länge:
14 cm
Breite:
3.7 cm
Tiefe:
15 cm
Hohe Temperatur:
165 °C
Durchmesser Klebestick:
7 mm
Präzisionsspitze:
ja
Zwei Temperaturstufen:
nein
Abnehmbares Kabel:
nein
Tropf-Kontrolle:
ja
Onlinehändler Produktname:
DREMEL Heißklebepistole 910-3 Kompaktwerkzeug (165 °C), 3 Zu
Kaufgründe (Online-Händler):
Eine leichte, einfach zu verwendende Hochtemperatur-Heißkleb | Feste hohe Temperatur von 165 Grad, damit dein Heißklebstoff | Ausgestattet mit Tropfschutz für die Spitze, um dein Werkstü | Enthält 3 Mehrzweck-Klebestifte für hohe Temperatur (GG01), | Inhalt: Dremel Heißklebepistole 910, 3x Dremel 7 mm Mehrzwec
Länge des Produktkartons:
16.5 cm
Höhe des Produktkartons:
26 cm
Breite des Produktkartons:
6.2 cm
Bruttogewicht:
0.47 kg | 0,45 kg
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Holz|Furniertes Holz | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte | Metall|Weichmetall | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Keramik | Spezial|Karton | Spezial|Textilien
Kabelgebunden/ Kabellos:
kabelgebunden
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Nettogewicht:
0,21 kg
Volumen:
2,842 dm3
Abmessung Länge:
265 mm
Abmessung Breite:
165 mm
Abmessung Höhe:
65 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
2615GG01JA
ab € 2,62*
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,44*
Sonstiges
Dremel
F0130940JA
ab € 28,22*
Sonstiges
Dremel
2615GG03JA
ab € 2,64*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.