| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C426801 Herst.-Nr.: TO-5621607 EAN/GTIN: 4053199912612 |
| |
|
| | |
| Der TOOLCRAFT Schnittschutzhandschuh Level D überzeugt durch seinen hohen Tragekomfort, verfügt über ein gutes Tastgefühl und hat eine PU-Beschichtung. Der Handschuh ist besonders geeignet bei Tätigkeiten mit Motorsägen oder scharfen Gegenständen. Features: CUT-Schutzhandschuh Level D mit PU-Beschichtung gutes Tastempfinden geeignet für Arbeiten mit Kettensägen oder scharfen Gegenständen Lieferumfang: Handschuhe + Anleitung Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + schwarz | Material (Futter): | HPPE-Faser + Polyester + Kunstfaser | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | HPPE-Faser + Polyester + Kunstfaser + Polyurethan | Material (Handrücken): | HPPE-Faser + Polyester + Kunstfaser | Größe: | 9 | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Grau + Schwarz | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, pu beschichtete handschuhe, polyurethan beschichtete handschuhe gr 9, TOOLCRAFT, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,335* | € 2,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,78* | € 4,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,39* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|