Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel 2.615.056.932 Fugenfräser 1.6mm Produktabmessung, Ø 1.6mm Schaftdurchmesser 3.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C37524
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2.615.056.932
EAN/GTIN:
     8710364014125
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Ideal zum Reinigen von Mörtel bei Wand- und Bodenfliesen oder zum Entfernen von Mörtel beim Austauschen kaputter Fliesen. Zur Verwendung mit dem Dremel Fräsvorsatz zur Fugenbearbeitung 568 Best.-Nr. 82 37 40.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.6 mm
Schaft-Ø:
3.2 mm
Kugel-Ø:
1.6 mm
Produkt-Art:
Fugenfräser
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 9,52*
€ 13,24*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 13,77*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 14,94*
4 Tage
1234
1
€ 5,90*
ab € 10,80*
€ 14,97*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,25*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,24*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,73*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,48*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,50*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,65*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,27*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,36*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,07*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,23*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,78*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,19*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,96*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,66*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.