Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel DSM600 Holz Schneidscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dremel DSM600 Holz Schneidscheibe
Dremel DSM600 Holz Schneidscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14734836
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S600JA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidscheibe
Geeignet für Materialien
Holz
Markenkompatibilität
Dremel
Gewicht und Abmessungen
Raddurchmesser
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S540JA
ab € 11,42*
Zubehör
Dremel
2615S705JA
ab € 32,83*
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,36*
Zubehör
Dremel
26150546JB
ab € 5,99*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,58*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,60*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,58334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.