Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Gravierspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-26159929JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26159929JA
EAN/GTIN:
     8710364042906
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Diamant-Gravierspitze
Weitere Informationen:
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Vorteile:
Diamant-Gravierspitze. Zur Verwendung mit dem Dremel Gravier
Länge:
3 mm
Breite:
3.0 mm
Höhe:
20.0 mm
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1.7 cm
Material:
Spezial|Glas, allgemein | Metall|Edelstahl | Stein|Putzmörtel, Mörtel
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,008 kg
Nettogewicht:
0,008 kg
Volumen:
0,123 dm3
Abmessung Länge:
103 mm
Abmessung Breite:
52 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,34*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,61*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,56*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 1,62334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.