Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenfräser 1,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-2615056932
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615056932
EAN/GTIN:
     8710364014125
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Fugenfräser 1,6 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Stahl:
true
Geeignet für Edelstahl:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Produktbeschreibung:
Spitze ist üblicherweise kleiner als der Abstand zwischen Wa
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Dieser Fräser wird zum Entfernen des Fugenmörtels zwischen d | Der Fugenfräser 569 ist im Allgemeinen kleiner als der Absta | Diese Fräser sind für kleine Reparaturarbeiten vorgesehen. W | Wie funktioniert es? | Zur Verwendung mit dem Dremel Vorsatzgerät zum Entfernen von | Das angewinkelte Vorsatzgerät sorgt dafür, dass der Fräser s | Achte darauf, mit dem Fräser nicht die Fliese zu berühren. D | Das Werkzeug sollte langsam durch den Mörtel geführt werden. | Um eine größere Tiefe herauszufräsen, beginne zunächst mit d | An den Ecken muss die Führung abgenommen werden. Behalte ein | Zur Verwendung auf folgenden Materialien | Fugenmörtel | Empfohlene Drehzahl | 15 - 20000 1/min
Arbeitslänge:
6.0 mm
Zubehörlänge:
58.0 mm
Material:
Wolframkarbid | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Spezial|Mörtel
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
3.0 mm
Länge:
3.0 mm
Höhe:
58.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge des Produktkartons:
1.5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
Termin Markteinführung:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
US
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
ab € 11,30*
Zubehör
Dremel
26157103JA
ab € 8,30*
Zubehör
Dremel
26157105JA
ab € 11,71*
Zubehör
Dremel
2615056532
ab € 12,47*
Zubehör
Dremel
2615056832
ab € 16,66*
Zubehör
Dremel
26150577JA
ab € 11,70*
Zubehör
Dremel
2615S600JA
ab € 15,18*
Zubehör
Dremel
2615M014JA
ab € 7,36*
Zubehör
Dremel
26150225JA
ab € 20,08*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
ab € 9,23*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
ab € 12,83*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
ab € 13,16*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
ab € 3,96*
Zubehör
Dremel
26150204JA
ab € 13,70*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
ab € 7,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.