Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL K-TEX® 930-9 Para-Aramid-Faser Schnittschutzhandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 388 CAT I


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29389
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     930-9
EAN/GTIN:
     4008198900399
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Schnittschutzhandschuh der gehobenen Klasse
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb + blau
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Latex
Material (Handrücken):
Para-Aramid
Größe:
9 + L
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Gelb + Blau
Produkt-Art:
Schnittschutzhandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 17,25*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 14,30*
€ 17,26*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 14,48*
€ 17,42*
2 Tage
unbekannt
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 14,94*
€ 17,84*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 13,62*
€ 19,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,12*
€ 22,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,69*
€ 22,24
pro Paar
ab 3 Paar
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,59*
€ 20,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,94*
€ 20,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,48*
€ 19,61
pro Paar
ab 25 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
093010991X
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.