Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 3003056 Verbandskasten DIN 13157 260 x 160 x 70 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C29174
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003056
EAN/GTIN:
     4250108800651
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Büroverbandkasten

Hinweise:
Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind bei unbeschädigter Verpackung ab Herstellungsdatum 20 Jahre haltbar.
Weitere Informationen:
Tiefe:
70 mm
Höhe:
160 mm
Farbe:
weiß
Breite:
260 mm
Normen:
DIN 13157
Besonderheiten:
inkl. Wandhalterung + Verbandskasten für Büro
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Verbandskasten
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 16,25*
€ 20,94*
1 Tag
113
1
€ 5,95*
ab € 17,16*
€ 21,78*
3 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 17,06*
€ 21,85*
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 17,26*
€ 21,95*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,14*
€ 22,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003630
ab € 6,27*
Zubehör
Söhngen
3003018
ab € 12,31*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,89*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,38*
Zubehör
Söhngen
0360110
ab € 98,60*
Zubehör
Plum
55079 / 5507
ab € 34,17*
Zubehör
k.A.
ab € 9,05*
Zubehör
Söhngen
KR30318
ab € 32,36*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.