Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell GANTS BLANCS PERFECTPOLY 2232255-10 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C25278
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232255-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Für leichte Montagearbeiten und Produktschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Polyurethan
Material (Handrücken):
Polyamid
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT I
Größe:
10
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Honeywell, GANTS BLANCS PERFECTPOLY, Schutzhandschuhe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 2,87*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 2,93*
1 Tag
35
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,10*
€ 6,59*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 6,87*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,29*
€ 2,73
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.