| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C05709 Herst.-Nr.: 1140-10 EAN/GTIN: 4005781114003 |
| |
|
| | |
| Features: Nahtlos Perfekte Passform Atmungsaktiv Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Schnittschutzlevel: | D | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Nylon + Elasthan | Material (Handrücken): | Nylon + Elasthan | Größe: | 10 + XL | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Grau | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh | Schutzklasse: | CAT II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, L+D, CUTEXX-C-P, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,54* | € 6,04* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,39* | € 10,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,29* | € 12,60* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 5,62* | € 13,02* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,79* | € 17,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,81* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|