| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C05703 Herst.-Nr.: 1158-7 EAN/GTIN: 4005781115871 |
| | |
|
| | |
| Schwarze micro-foam Nitrilbeschichtung in der Handfläche bietet einen exzellenten, sicheren Nass- und Trockengriff und bewirkt den „none sticky“ Effekt, d.h. es entsteht ein nicht klebender Effekt an Materialien durch die micro-foam Nitrilbeschichtung, z.B.: klebt nicht an Verpackungsbändern, die atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken. Features: Perfekte Passform Nahtlos Extrem leicht Atumungsaktiv Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz + grau | Normen: | EN 388 | Material (Handfläche): | Nylon | Material (Handrücken): | Nylon | EN Norm: | EN 388 | Herstellerfarbe: | Schwarz + Grau | Produkt-Art: | Arbeitshandschuh | Schutzklasse: | CAT II | Größe: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Drohnen-Handschuhe, Foto-Handschuhe, Fotohandschuhe, Handschuhe für Drohnenpiloten, Handschuhe für Fotografen, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, worky nylon arbeitshandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 7, L+D worky, FOAM Nylon NITRILE, Schutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,49* | € 5,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|