Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Showa 265 Assembly 1164-8 Nylon Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 8, L EN 388 CAT II 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05281
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     1164-8
EAN/GTIN:
     4901792014625
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Features:
Nahtlos
Atmungsaktiv
Leicht
Formstabil
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Normen:
EN 388
Material (Handfläche):
Nylon
Material (Handrücken):
Nylon
EN Norm:
EN 388
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Schutzklasse:
CAT II
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe grau gr. l, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Showa, 265 Assembly, Schutzhandschuhe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,42*
19 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 3,61*
26 Tage
unbekannt
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 4,76*
2 Tage
1000
10
pro Paar
€ 4,99*
ab € 5,21*
€ 7,39*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,71*
€ 8,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paar
ab 3 Paar
€ 7,22*
€ 8,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,92*
€ 7,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.