Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DT-TEST-KIT 150 Hand-Multimeter digital CAT III 600V Anzeige (Counts): 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A911731
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1214405
EAN/GTIN:
     4016138917819
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Digital-Multimeter und der berührungslose Spannungsprüfer ermöglichen die schnelle Fehlersuche in elektrischen Anlagen. Das Multimeter ist mit seinen Standard-Messbereichen auch im KFZ-Bereich einsetzbar.
Features:
CAT III 600 V
Batterietest
Inkl. berührungslosem AC-Spannungsprüfer MS-430
Lieferumfang:
Sicherheitsmessleitungen · Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
138 mm
Breite:
68 mm
Gewicht:
210 g
Messart:
Mittelwert
DC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
1 MΩ
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich Widerstand:
0.1 Ω - 2000 kΩ
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.5 %
Anzeige (Counts):
2000
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 µA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Messbereich V/DC max.:
600 V
Messbereich V/DC min.:
0.1 mV
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, voltcraft multimeter, multimeter, multimeter catiii, VOLTCRAFT, DT-TEST-KIT 150, voltkraft, berührungsloser Spannungsprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,96*
€ 51,60*
1 Tag
599
Frei Haus
ab € 38,55*
€ 51,62*
€ 3,50*
ab € 62,43*
€ 79,36*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 76,01*
€ 95,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS-4PS
ab € 25,04*
Sonstiges
k.A.
HV510.10
ab € 1,36*
Sonstiges
Voltcraft
MS-1A
ab € 6,69*
Sonstiges
Voltcraft
MS-2
ab € 15,19*
Sonstiges
Voltcraft
MS-5
ab € 22,29*
Sonstiges
TRU Components
535530
ab € 3,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-510
ab € 24,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-511
ab € 50,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.